Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00904 DIN352 N-LH HSS M4

  • ERIKS:11985616
  • Fabricant:4031093263955
Image 1
Ajouter à la liste

120,05 €/ Unitéhors TVA

145,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
45 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm