Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00904 DIN352 N-LH HSS M16

  • ERIKS:11985623
  • Fabricant:4031093264020
Image 1
Ajouter à la liste

242,88 €/ Unitéhors TVA

293,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm