Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00904 DIN352 N-LH HSS M14

  • ERIKS:11985622
  • Fabricant:4031093264013
Image 1
Ajouter à la liste

216,60 €/ Unitéhors TVA

262,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm