Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00904 DIN352 N-LH HSS M12

  • ERIKS:11985621
  • Fabricant:4031093264006
Image 1
Ajouter à la liste

219,17 €/ Unitéhors TVA

265,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm