Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00884 DIN2181 N HSS MF5x 0,50

  • ERIKS:11985479
  • Fabricant:4031093261777
Image 1
Ajouter à la liste

64,16 €/ Unitéhors TVA

77,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
50 mm
Longueur de filetage
10 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm