Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00884 DIN2181 N HSS MF36x 1,50

  • ERIKS:11985517
  • Fabricant:4031093262156
Image 1
Ajouter à la liste

538,30 €/ Unitéhors TVA

651,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
36
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm