246,26 €/ Unitéhors TVA
297,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2 mm |
Norme DIN | 2181 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 90 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Tête carrée | 14.5 mm |