Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00884 DIN2181 N HSS MF22x 1,50

  • ERIKS:11985507
  • Fabricant:4031093262057
Image 1
Ajouter à la liste

202,86 €/ Unitéhors TVA

245,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
22
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm