Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00884 DIN2181 N HSS MF18x 1

  • ERIKS:11985501
  • Fabricant:4031093261999
Image 1
Ajouter à la liste

180,04 €/ Unitéhors TVA

217,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm