Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00884 DIN2181 N HSS MF12x 1,50

  • ERIKS:11985493
  • Fabricant:4031093261913
Image 1
Ajouter à la liste

77,63 €/ Unitéhors TVA

93,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm