26,99 €/ Unitéhors TVA
32,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 2 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.4 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 36 mm |
Longueur de filetage | 8 mm |
Diamètre d'arbre | 2.8 mm |
Tête carrée | 2.1 mm |