Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M91,25

  • ERIKS:11985333
  • Fabricant:4031093258746
Image 1
Ajouter à la liste

113,86 €/ Unitéhors TVA

137,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
9
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M9

  • Eriks:23411671
  • Manufacturer:4317784253543

29,50 €/ Unitéhors TVA

35,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026