Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M81,25

  • ERIKS:11985332
  • Fabricant:4031093258739
Image 1
Ajouter à la liste

66,22 €/ Unitéhors TVA

80,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M8

  • Eriks:23100806
  • Manufacturer:6116040080

11,66 €/ Unitéhors TVA

14,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026