Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M71

  • ERIKS:11985331
  • Fabricant:4031093258722
Image 1
Ajouter à la liste

82,71 €/ Unitéhors TVA

100,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
7
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M7

  • Eriks:23411669
  • Manufacturer:4317784253536

22,52 €/ Unitéhors TVA

27,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026