Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M50,8

  • ERIKS:11985329
  • Fabricant:4031093258708
Image 1
Ajouter à la liste

57,96 €/ Unitéhors TVA

70,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
50 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M5

  • Eriks:23100804
  • Manufacturer:4317784106795

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026