Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M40,7

  • ERIKS:11985327
  • Fabricant:4031093258685
Image 1
Ajouter à la liste

54,78 €/ Unitéhors TVA

66,28 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
45 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M4

  • Eriks:23100803
  • Manufacturer:4317784106788

9,77 €/ Unitéhors TVA

11,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026