Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M303,5

  • ERIKS:11985344
  • Fabricant:4031093258852
Image 1
Ajouter à la liste

599,90 €/ Unitéhors TVA

725,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
30
Pas de filetage, filet intérieur
3.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M30

  • Eriks:23411682
  • Manufacturer:4317784106917

141,27 €/ Unitéhors TVA

170,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026