54,78 €/ Unitéhors TVA
66,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.5 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 40 mm |
Longueur de filetage | 10 mm |
Diamètre d'arbre | 3.5 mm |
Tête carrée | 2.7 mm |
9,77 €/ Unitéhors TVA
11,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026