Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M3,50,6

  • ERIKS:11985326
  • Fabricant:4031093258678
Image 1
Ajouter à la liste

68,25 €/ Unitéhors TVA

82,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
3.5
Pas de filetage, filet intérieur
0.6 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
45 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Tête carrée
3 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M3,5

  • Eriks:23411664
  • Manufacturer:4317784253512

18,89 €/ Unitéhors TVA

22,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026