Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M273

  • ERIKS:11985343
  • Fabricant:4031093258845
Image 1
Ajouter à la liste

464,80 €/ Unitéhors TVA

562,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
27
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
36 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M27

  • Eriks:23100815
  • Manufacturer:4317784106900

116,38 €/ Unitéhors TVA

140,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026