366,10 €/ Unitéhors TVA
442,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Pas de filetage, filet intérieur | 3 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 36 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Tête carrée | 14.5 mm |
78,85 €/ Unitéhors TVA
95,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026