Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M20,4

  • ERIKS:11985321
  • Fabricant:4031093258616
Image 1
Ajouter à la liste

81,73 €/ Unitéhors TVA

98,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Pas de filetage, filet intérieur
0.4 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
36 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M2

  • Eriks:23100800
  • Manufacturer:4317784106757

21,25 €/ Unitéhors TVA

25,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026