Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M2,30,4

  • ERIKS:11985322
  • Fabricant:4031093258630
Image 1
Ajouter à la liste

62,08 €/ Unitéhors TVA

75,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2.3
Pas de filetage, filet intérieur
0.4 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
36 mm
Longueur de filetage
9 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M2,3

  • Eriks:23411660
  • Manufacturer:4317784253499

23,30 €/ Unitéhors TVA

28,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026