Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00861 DIN352 N HSS M142

  • ERIKS:11985337
  • Fabricant:4031093258784
Image 1
Ajouter à la liste

139,72 €/ Unitéhors TVA

169,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSS M14

  • Eriks:23100809
  • Manufacturer:4317784106849

27,56 €/ Unitéhors TVA

33,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026