113,86 €/ Unitéhors TVA
137,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 1.4 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.3 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS |
Longueur totale | 32 mm |
Longueur de filetage | 7 mm |
Diamètre d'arbre | 2.5 mm |
Tête carrée | 2.1 mm |
30,17 €/ Unitéhors TVA
36,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026