94,08 €/ Unitéhors TVA
113,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.7 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 45 mm |
Longueur de filetage | 12 mm |
Diamètre d'arbre | 4.5 mm |
Tête carrée | 3.4 mm |