Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00857 DIN352 H HSS-E M182,5

  • ERIKS:11985273
  • Fabricant:4031093258081
Image 1
Ajouter à la liste

430,50 €/ Unitéhors TVA

520,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm