Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00857 DIN352 H HSS-E M142

  • ERIKS:11985271
  • Fabricant:4031093258067
Image 1
Ajouter à la liste

248,36 €/ Unitéhors TVA

300,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSSE M14

  • Eriks:23411704
  • Manufacturer:4317784253772

74,99 €/ Unitéhors TVA

90,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026