Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00856 DIN352 VA HSS-E M6

  • ERIKS:11985256
  • Fabricant:4031093257879
Image 1
Ajouter à la liste

27,48 €/ Unitéhors TVA

33,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm