Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00856 DIN352 VA HSS-E M4

  • ERIKS:11985254
  • Fabricant:4031093257855
Image 1
Ajouter à la liste

24,85 €/ Unitéhors TVA

30,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
45 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm