Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00856 DIN352 VA HSS-E M12

  • ERIKS:11985259
  • Fabricant:4031093257909
Image 1
Ajouter à la liste

48,65 €/ Unitéhors TVA

58,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm