Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00853 DIN352 VA HSS-E M50,8

  • ERIKS:11985216
  • Fabricant:4031093257374
Image 1
Ajouter à la liste

81,73 €/ Unitéhors TVA

98,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
50 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSSE M5

  • Eriks:23411699
  • Manufacturer:4317784253727

30,02 €/ Unitéhors TVA

36,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026