Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de tarauds 00853 DIN352 VA HSS-E M20,4

  • ERIKS:11985210
  • Fabricant:4031093257299
Image 1
Ajouter à la liste

108,54 €/ Unitéhors TVA

131,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Pas de filetage, filet intérieur
0.4 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
36 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Jeu de tarauds a main DIN352 HSSE M2

  • Eriks:23411694
  • Manufacturer:4317784253673

43,31 €/ Unitéhors TVA

52,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026