Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de fraises ratio longues carbure monobloc FIRE 5 pieces D4 queue HB 6-16mm

  • ERIKS:12638665
  • Fabricant:4031093746304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jeu de fraises en carbure monobloc avec angle d'hélice 35°/38°

Applications : détourage et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage jusqu'à 2 x D. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Utilisable pour le fraisage d'ébauche, le rainurage et le fraisage de finition. Grâce au pas variable de l'angle d'hélice de 35°/38°, la course est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce. Par rapport aux outils traditionnels, la durée de vie est nettement plus longue et la stabilité à l'usinage est excellente. De plus, les avances réalisables sont jusqu'à 60 % plus élevées.
Ajouter à la liste

428,26 €/ jeuhors TVA

518,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise Ratio
Longueur de coupe maximale
170 mm