Jeu de fraises en carbure monobloc avec angle d'hélice 35°/38°
Applications : détourage et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage jusqu'à 2 x D. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.
Utilisable pour le fraisage d'ébauche, le rainurage et le fraisage de finition. Grâce au pas variable de l'angle d'hélice de 35°/38°, la course est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce. Par rapport aux outils traditionnels, la durée de vie est nettement plus longue et la stabilité à l'usinage est excellente. De plus, les avances réalisables sont jusqu'à 60 % plus élevées.