Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de forets helicoidaux DIN338 HSSE rectifie type VA 1-10,5mm

  • ERIKS:12015090
  • Fabricant:4031093720007
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux, HSS Co5, DIN 338, profil rectifié, type INOX, Gühring

Modèle : livraison dans un coffret en plastique robuste de haute qualité, redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.


* Avec cotes intermédiaires pour avant-trous de taraudage : 1 foret de chaque Ø 3,3–4,2–6,8–10,2 mm.
Ajouter à la liste

775,03 €/ Unitéhors TVA

937,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co