Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de forets helicoidaux DIN338 HSS rectifie type N 6-10mm

  • ERIKS:12015116
  • Fabricant:4031093010016
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux à queue cyl.

Traitement vapeur à partir de 2,4 mm de Ø. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.
Livraison dans un coffret en plastique robuste de qualité supérieure avec redressement automatique des forets en position verticale à l'ouverture.
Ajouter à la liste

638,26 €/ Unitéhors TVA

772,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS