Eriks
GUHRING

GUHRING Jeu de Foret hélicoïdale cylindrique 1 - 5,9 mm / 0,1 DIN 338 direction de découpage droite matière HSS-co revêtement Blanc/vapeur/trempé angle de pointe 118° sans canal de refroidissement

  • ERIKS:12015125
  • Fabricant:4031093010115
Image 1
Jeu de forets hélicoïdaux courts poli, dans cassette
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée

Domaine d'application:
- acier allié ou non allié - de résistance supérieure à 800 N/mm² - aciers à outils pour travail µ- à froid et à chaud - aciers à roulements - aciers hautement alliés - aciers d‘amélioration et - de cémentation.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 431 et suiventes.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Blanc/vapeur/trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-co