Eriks
GUHRING

GUHRING Guhring foret d338ti hsse fire 7,00mm

  • ERIKS:23407610
  • Fabricant:4031093347822
Image 1
Ajouter à la liste

51,64 €/ Unitéhors TVA

62,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
7 mm
Longueur de coupe
69 mm
Longueur totale
109 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
35 °