Eriks
GUHRING

GUHRING Guhring foret d1897va fire 8,00mm

  • ERIKS:23408316
  • Fabricant:4031093351225
Image 1
Ajouter à la liste

56,42 €/ Unitéhors TVA

68,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe
37 mm
Longueur totale
79 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
25 °