Eriks
GUHRING

GUHRING Guhring foret d1869tf hss/tin 5,5 x 205mm

  • ERIKS:23408419
  • Fabricant:4031093227803
Image 1
Ajouter à la liste

76,75 €/ Unitéhors TVA

92,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
5.5 mm
Longueur de coupe
140 mm
Longueur totale
205 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
38 °