Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise torique NU carbure monobloc ALU polie nano D3 8/1mm

  • ERIKS:14592969
  • Fabricant:4049844138605
Image 1
Fraise ratio en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale , polissage nano.

Applications : pour le rainurage, l'ébauche et la finition dans l'aluminium et les alliages aluminium. Faibles vibrations grâce au polissage nano des dents avec des micro-chanfreins. Dents frontales avec affûtage en croix et dents renforcées, et des logements de copeaux plus grands pour les opérations de perçage et de plongée en oblique.

Ajouter à la liste

109,78 €/ Unitéhors TVA

132,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING