Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise SL extra-longue NU carbure monobloc FIRE D4 18mm

  • ERIKS:23110199
  • Fabricant:4031093641708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide milling cutters

Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for peripheral milling as well as for universal machining. Also suitable for trimming and finishing milling.

Ajouter à la liste

291,51 €/ Unitéhors TVA

352,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
65 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
150 mm
Diamètre de tête
18 mm