Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. For milling depths up to max. 3 x D.
Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.40,06 €/ Unitéhors TVA
48,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 30 mm |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Longueur totale | 75 mm |
Diamètre de tête | 5 mm |