Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise SL extra-longue NU carbure monobloc FIRE D2 16mm

  • ERIKS:23108208
  • Fabricant:4031093641586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide milling cutters (UF)

Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. For milling depths up to max. 3 x D.

Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Ajouter à la liste

381,72 €/ Unitéhors TVA

461,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
65 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
150 mm
Diamètre de tête
16 mm