Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise SL DIN6527 carbure monobloc FIRE type NH D10 25mm

  • ERIKS:12050390
  • Fabricant:4031093779661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide milling cuttersApplication: Can be used for peripheral milling, trimming and high-precision finishing. The high 45° helical pitch results in particularly smooth running and thus very good surface on the workpiece. A much longer tool life is achieved than with conventional tools.
Ajouter à la liste

466,92 €/ Unitéhors TVA

564,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
45 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
121 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
25 mm