Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.
Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.
296,84 €/ Unitéhors TVA
359,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise sur tige |
Diamètre | 20 mm |
Longueur de coupe maximale | 38 mm |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur totale | 104 mm |
Tranchant | 4 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 6527L |
Tolérance | H10 |
Revêtement | FIRE |
Diamètre de tête | 20 mm |