Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise SL DIN6527 carbure monobloc FIRE D4 14mm

  • ERIKS:12012979
  • Fabricant:4031093635479
Image 1
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.



Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.
Ajouter à la liste

142,20 €/ Unitéhors TVA

172,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
83 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
14 mm