Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise SL DIN6527 carbure monobloc FIRE D2 queue HB 9mm

  • ERIKS:23414868
  • Fabricant:4031093635332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide milling cutters

Design: Ultra-fine grit solid carbide, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining.

Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Ajouter à la liste

73,23 €/ Unitéhors TVA

88,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
72 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
9 mm