Design: Ultra-fine grit solid carbide, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining.
Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.32,25 €/ Unitéhors TVA
39,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 6 mm |
Longueur de coupe maximale | 10 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 57 mm |
Tranchant | 2 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 6527L |
Tolérance | H10 |
Revêtement | FIRE |
Diamètre de tête | 6 mm |